【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 広い範囲を均一に照らす | 電球の向きに関係なく光を均等に広げる | デザイン性を重視 | 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 | 色の再現性、正確な識別が可能 | 装飾照明や間接照明 | スペースが限られた場所に | 短時間の点灯 防犯目的にも |
| 使用場所例 | 事務所、会議室、休憩室、作業エリア | デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 | 受付、エントランス、カフェスペース | 会議室、休憩室、作業エリア | 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア | 応接室、エントランス、休憩室、トイレ | ロッカー内、 機械内部照明 | トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口 |
| 口金サイズ E26 | E26(40形/60形/100形) | E26(40形/60形/100形) | E26(40形/60形/80形) | E26(40形/60形/100形) | E26(40形/60形) | E26(40形/60形/100形) | E26(25形/40形) | E26(40形/60形) |
| 口金サイズ E17 | E17(25形/40形/60形) | E17(40形/60形) | E17(25形/40形) | E17(25形/40形/60形) | - | - | E17(25形/40形) | - |
| 口金サイズ E12 | - | - | E12(25形/40形) | - | - | - | - | - |
| 光の色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/キャンドル色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 |
| 配光角 | 約220° | 約260° | 約300° | 高配光180°/全方向290° | 220° | 180° | 290° | 120° |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 20,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 15,000時間 20,000時間 | 25,000時間 |
| 特徴 | 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 | 光が全方向(約300度)に広がる。 | 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 | 明るさを調整できる。 | 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 | 球状で柔らかい光を放つ。 | 丸球より小型でコンパクト。 | 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024619 | LDA2D-G-E17-2T6 | 12024689 | LDA2D-G-E17-2T62P | ![]() | LED電球 E17 広配光 T6 | アイリスオーヤマ | 1箱(2個) | ¥899 税込¥989 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 25436156 | LDA2L-G-E17-2T6 | 44395856 | LDA2L-G-E17-2T62P | ![]() | LED電球 E17 広配光 T6 | アイリスオーヤマ | 1箱(2個) | ¥799 税込¥879 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12024628 | LDA2N-G-E17-2T6 | 60367737 | LDA2N-G-E17-2T52P | ![]() | LED電球 E17 広配光 T5 | アイリスオーヤマ | 1箱(2個) | ¥1,098 税込¥1,208 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12024655 | LDA4L-G-E17-4T6 | 07913696 | LDA4L-G-E17/W-4T10 | ![]() | LED電球 E17 全方向 T10 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥499 税込¥549 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 41778879 | LDA7N-G-E17-6T6 | 07913705 | LDA6N-G-E17/W-6T10 | ![]() | LED電球 E17 全方向 T10 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥599 税込¥659 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
古い応接室シャンデリアで,6個のミニクリプトン電球がついていました.
電球の周りを磨りガラスのボール形状カバーで覆う器具のため,密閉形器具対応であること,およびサイズ的に収まることが必要でしたが,どちらもクリアしました.
今後,LEDへの移行時にこの2点は重要なポイントになると思います.
消費電力が少なく、でも明るいLEDでまんぞくですが、点灯中は高周波の音が響きとても耳障りです。不良品なのかもしれませんが、返品交換も面倒なのでそのままにしています。2個入りですが、両方ともその症状です。トイレで数分いると耐えられません。他のメーカーのものが良いかもしれません。
思った以上に小さかったので、大丈夫かな?と思いながら
取り付けてみたら、ぴったりでよかったです。
光も結構ぴかっているので、大満足です。
今まで普通の電球でしたので切れたのを機にLEDタイプにしました。
電球色のタイプでも前のと変わらない自然な色調で良かったです。
安くて白熱電球の何倍も長持ちするので満足しています。LEDのため熱くならないのもメリットです。