【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 広い範囲を均一に照らす | 電球の向きに関係なく光を均等に広げる | デザイン性を重視 | 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 | 色の再現性、正確な識別が可能 | 装飾照明や間接照明 | スペースが限られた場所に | 短時間の点灯 防犯目的にも |
| 使用場所例 | 事務所、会議室、休憩室、作業エリア | デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 | 受付、エントランス、カフェスペース | 会議室、休憩室、作業エリア | 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア | 応接室、エントランス、休憩室、トイレ | ロッカー内、 機械内部照明 | トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口 |
| 口金サイズ E26 | E26(40形/60形/100形) | E26(40形/60形/100形) | E26(40形/60形/80形) | E26(40形/60形/100形) | E26(40形/60形) | E26(40形/60形/100形) | E26(25形/40形) | E26(40形/60形) |
| 口金サイズ E17 | E17(25形/40形/60形) | E17(40形/60形) | E17(25形/40形) | E17(25形/40形/60形) | - | - | E17(25形/40形) | - |
| 口金サイズ E12 | - | - | E12(25形/40形) | - | - | - | - | - |
| 光の色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/キャンドル色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 |
| 配光角 | 約220° | 約260° | 約300° | 高配光180°/全方向290° | 220° | 180° | 290° | 120° |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 20,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 15,000時間 20,000時間 | 25,000時間 |
| 特徴 | 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 | 光が全方向(約300度)に広がる。 | 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 | 明るさを調整できる。 | 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 | 球状で柔らかい光を放つ。 | 丸球より小型でコンパクト。 | 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024795 | LDA7L-G-6T6 | 07913800 | LDA7L-G/W-6T10 | ![]() | LED電球 E26 全方向 T10 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥489 税込¥538 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12024786 | LDA7N-G-6T6 | 07913791 | LDA7N-G/W-6T10 | ![]() | LED電球 E26 全方向 T10 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥489 税込¥538 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12024804 | LDA12D-G-10T6 | 07913870 | LDA12N-G/W-10T10 | ![]() | LED電球 E26 全方向 T10 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥979 税込¥1,077 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12024829 | LDA12L-G-10T6 | 07913879 | LDA12L-G/W-10T10 | ![]() | LED電球 E26 全方向 T10 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥979 税込¥1,077 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
昼光色の電球を使っています。洗面所が明るくなって満足しています。
以前使用していた蛍光灯に比べても十分以上に明るく
LED電灯特有の暗さや明るくなるまでの時間も気になりません
非常に良い商品です
以前の蛍光灯に比べて昼白色は少し黄色味が過ぎる印象なので、居間や寝室以外で使用するには昼光色の方をおすすめします
これまでの作業灯はスパイラル蛍光管であったが、不灯となったため、用途外と認識しつつLED灯に変更。
気温に関係なく安定して点灯するのが良い。
自然な配光で違和感なく使用できます。
昼白色ですが仕事用にちょうど良い色合いです。
耐久性はまだわかりませんが、
信頼できるメーカーのうえ、5年保証もあるのであまり心配はしていません。
コスパも良いので、今後も利用したいと思います。
シリカ球の代替でLED電球を購入。口金が共通のため取替作業は簡単でした。納品が早くて助かりました。
トイレの個室の電灯が切れたので買い替えにLED電球をと思い購入。
一般電球60形相当との事ですが、60ワットの前の電球より思っていた以上に明るく感じます。長持ちしてくれるなら尚嬉しいです。
思っていたより小さくてLEDだからもっと明るいと思っていた。
電球が切れたので、購入しました。白熱電球の何倍も長持ちするのでオススメです。