SISIKU(シシク)
静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ステンレス固定
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
金具仕上
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60381834
SUHK-50 MCD
50
300(2940)
85×58
55×28
78
¥9,030
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
60381895
SUHK-65 MCD
65
400(3920)
86×59
55×28
96.5
¥11,990
¥
9,898
¥10,888
(税込)
6日以内出荷
60381956
SUHK-75 MCD
75
500(4900)
95×72
63×40
108
¥16,020
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください