SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ステンレス固定
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
75
50
65
75
取付高(mm)
108
78
96.5
108
最大許容荷重(N[kgf])
500(4900)
300(2940)
400(3920)
500(4900)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60381956
品番
SUHK-75 MCD
参考基準価格(税別)
¥16,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
75
最大許容荷重(N[kgf])
500(4900)
取付座(mm)
95×72
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
108
金具仕上
ステンレス