曜日別特売

静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ステンレス固定

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)78
最大許容荷重(N[kgf])300(2940)
内容量1個注文コード60381834品番SUHK-50 MCD
参考基準価格(税別)¥9,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
50
最大許容荷重(N[kgf])
300(2940)
取付座(mm)
85×58
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
78
金具仕上
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする