インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 パンチングタイプ
色シルバーメタリック、フレーム:マイルドグレイメタリック
材質アルミ樹脂積層複合板、プラメタル
幅(mm)910
厚さ(mm)23.5
タイプパンチング
フレーム色マイルドグレイメタリック
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。