NSロッカー 4連2段D錠

NSロッカー 4連2段D錠 内田洋行

質量(kg)55.5 タイプ8人用 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60562407 5-860-0161 本体:Tホワイト
217,500
139,800
153,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60562382 5-860-0160 本体:ペールグレイ
198,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 7,830 / 税込 8,613
北海道地方 数量1につき 30,000 / 税込 33,000
沖縄地方 数量1につき 30,000 / 税込 33,000
離島 数量1につき 70,000 / 税込 77,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする