食堂用テーブル FU-159KS
高さ(mm)700
幅(mm)1500
奥行(mm)900
質量(kg)27.5
本体寸法(mm)W1500×D900×H700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×900×700
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。