サーマルイメージ付デジタルマルチメーター
160×120素子の赤外線サーマルマネージャーを内蔵し、電気的な問題が生じている箇所を目視で正確に確認できます。
VFDモード、True RMS、LoZ、NCVなど18の機能を持つデジタルマルチメーター。
熱電対入力。
サーマルイメージャーの温度測定値と熱電対の電気的測定値を同時に表示。
フリアー独自の赤外線計測ガイド(IGM)により、直接接触することなく、パネルやキャビネット、コネクターの危険を検査。
用途工場設備や電気設備の温度測定、電気的問題の検証
仕様(温度測定値と電気的/熱電対測定値の同時表示)あり、(レーザーポインター)あり、(カラーパレット)アイアン、レインボー、グレースケール、(レベルとスパン)自動、(落下試験)3m
付属品Type K 熱電対、ホルダー付きシリコンテストリード、CAT IV 絶縁アリゲータープローブ
質量(g)537
精度3℃または3.5%
測定精度(AC/DCボルト)1%/0.09%、(AC/DCミリボルト)1%/0.5%、(VFD)±1.0%、(AC/DC LoZ V)±1.5%、(AC/DCアンペア)±1.5%、(AC/DCミリアンペア)±1.5%、(AC/DCマイクロアンペア)±1.0%、(抵抗値)0.90%、(導通)あり、(電気容量)1.90%、(ダイオードテスト)あり、(最小/最大/平均)あり、(フレックスクランプレンジ)±3.0% +5桁、(周波数レンジ)0.10%、(熱電対)±1.0% +3℃〈DMM〉、±1.0 5℃〈IGM〉
感度≦150mK
温度測定範囲(℃)-10~150
保護等級IP54
測定レンジ(AC/DC電圧)600.0mV~1000V、(VFD)1000V、(AC/DC LoZ)1000、(AC/DC電流)10.00/400.0mA/4000μA、(抵抗値)50MΩ、(導通)あり、(電気容量)10.00mF、(ダイオードテスト)あり、(最小/最大/平均)あり、(フレックスクランプレンジ)3000A AC〈オプション:TA72/74〉、(周波数レンジ)99.99kHz、(熱電対)K型熱電対 -40℃~400℃
放射率4つの初期設定(カスタム調整)
ディスプレイ2.8インチ
安全性CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
解像度19200ピクセル(160×120)
視野角(w×h)46°×35°
オートパワーオフあり
電池寿命最低(すべてのモードをオン時)/3時間(アルカリ)、12時間(オプションの充電地(TA04-KIT))
フォーカス固定
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)200×95×49
内容量1台