曜日別特売

耐熱用ピロー形ユニット

耐熱用ピロー形ユニット - 旭精工耐熱用ピロー形ユニット - 旭精工耐熱用ピロー形ユニット - 旭精工

耐熱用グリース(HR5)標準封入

材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60625723UCP201C4HR538----3130.21562-95127131912.712
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
60625732UCP202C4HR538----3130.21562-95127131912.715
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625748UCP203C4HR538----3130.21562-95127131912.717
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60625757UCP204C4HR538----3133.31565-95127131912.720
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60625766UCP205C4HR538----34.136.51670-105140131614.325
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
60625775UCP206C4HR548----38.142.91883-121165172115.930
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
60625784UCP207C4HR548----42.947.61994-127167172117.535
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
60625793UCP208C4HR554----49.249.219100-13718417251940
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
60625802UCP209C4HR554----49.25420108-14619017221945
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625818UCP210C4HR560----51.657.222114-15920620251950
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626387UCP211C4HR56091100111055.663.522126133171219202522.255
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626396UCP212C4HR570102114101165.169.825138145184241202525.460
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626405UCP213C4HR570102118101365.176.227150156203265252925.465
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60626414UCP214C4HR572-134-1674.679.427156162210266253130.270
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60626423UCP215C4HR574-136-1777.882.628163167217275253133.375
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60626432UCP216C4HR578-146-1582.688.930175188232292253133.380
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626448UCP217C4HR583-150-1685.795.232187199247310253134.185
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60626457UCP218C4HR588-164-1796101.634200211262327273339.790
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする