旭精工
耐熱用角フランジ形ユニット
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60625827
UCF201C4HR5
25.5
33.3
12
15
-
-
-
-
31
64
86
12
12.7
12
角フランジ形ユニット
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60625836
UCF202C4HR5
25.5
33.3
12
15
-
-
-
-
31
64
86
12
12.7
15
角フランジ形ユニット
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60625845
UCF203C4HR5
25.5
33.3
12
15
-
-
-
-
31
64
86
12
12.7
17
角フランジ形ユニット
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60625854
UCF204C4HR5
25.5
33.3
12
15
-
-
-
-
31
64
86
12
12.7
20
角フランジ形ユニット
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625863
UCF205C4HR5
27
35.8
14
16
-
-
-
-
34.1
70
95
12
14.3
25
角フランジ形ユニット
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60625872
UCF206C4HR5
31
40.2
14
18
-
-
-
-
38.1
83
108
12
15.9
30
角フランジ形ユニット
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625888
UCF207C4HR5
34
44.4
16
19
-
-
-
-
42.9
92
117
14
17.5
35
角フランジ形ユニット
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625897
UCF208C4HR5
36
51.2
16
21
-
-
-
-
49.2
102
130
16
19
40
角フランジ形ユニット
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625906
UCF209C4HR5
38
52.2
18
22
-
-
-
-
49.2
105
137
16
19
45
角フランジ形ユニット
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625915
UCF210C4HR5
40
54.6
18
22
-
-
-
-
51.6
111
143
16
19
50
角フランジ形ユニット
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626466
UCF211C4HR5
43
58.4
20
25
69
75
9
10
55.6
130
162
19
22.2
55
角フランジ形ユニット
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626475
UCF212C4HR5
48
68.7
20
29
80
86
10
11
65.1
143
175
19
25.4
60
角フランジ形ユニット
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626484
UCF213C4HR5
50
69.7
20
30
81
89
10
13
65.1
149
187
19
25.4
65
角フランジ形ユニット
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626493
UCF214C4HR5
54
75.4
24
31
-
98
-
16
74.6
152
193
19
30.2
70
角フランジ形ユニット
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626502
UCF215C4HR5
56
78.5
24
34
-
102
-
17
77.8
159
200
19
33.3
75
角フランジ形
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626518
UCF216C4HR5
58
83.3
24
34
-
107
-
15
82.6
165
208
23
33.3
80
角フランジ形
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626527
UCF217C4HR5
63
87.6
26
36
-
111
-
16
85.7
175
220
23
34.1
85
角フランジ形
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626536
UCF218C4HR5
68
96.3
26
40
-
122
-
17
96
187
235
23
39.7
90
角フランジ形
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方