曜日別特売

耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用)

耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用) - 旭精工耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用) - 旭精工
形状ユニット用玉軸受付属品グリース(スーパールーブNO.3)種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200適合本体シリーズ名UC記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Ca(mm)
寸法D(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法d4(mm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60626028UC201C4HR531174.54712.718.34.51229M6×0.75112
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626037UC202C4HR531174.54712.718.34.51529M6×0.75115
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626046UC203C4HR531174.54712.718.34.51729M6×0.75117
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626055UC204C4HR531174.54712.718.34.52029M6×0.751.520
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626064UC205C4HR534.1174.55214.319.852534M6×0.751.525
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60626073UC206C4HR538.1195.16215.922.253040.5M6×0.751.530
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60626082UC207C4HR549.2.205.87217.525.463548M8×1235
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626098UC208C4HR549.2.216.2801930.284053M8×1240
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
60626107UC209C4HR549.2.226.5851930.284557.3M8×1245
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
60626116UC210C4HR551.6236.5901932.695063M10×1.25250
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626125UC211C4HR555.6247.310022.233.495570M10×1.252.555
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626134UC212C4HR565.1267.711025.439.7106077M10×1.252.560
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626143UC213C4HR565.1278.312025.439.7106582.1M10×1.252.565
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626152UC214C4HR574.6298.712530.244.4127087M12×1.52.570
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626168UC215C4HR577.8309.213033.344.5147591.5M12×1.52.575
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626177UC216C4HR582.6329.614033.349.3148098.5M12×1.5380
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626186UC217C4HR585.73410.515034.151.61485105M12×1.5385
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626195UC218C4HR5963611.116039.756.31590111.5M12×1.5390
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする