曜日別特売

耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット

耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット - 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット - 旭精工
形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム内容量1個
全18種類を絞り込む
軸径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60626204UCFC201C4HR520.528.3710531627855.11001212.712
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626213UCFC202C4HR520.528.3710531627855.11001212.715
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626222UCFC203C4HR520.528.3710531627855.11001212.717
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626238UCFC204C4HR520.528.3710531627855.11001212.720
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
60626247UCFC205C4HR52129.8610634.1709063.61151214.325
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626256UCFC206C4HR52332.2710838.18010070.71251215.930
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626265UCFC207C4HR52636.4811842.99011077.81351417.535
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626274UCFC208C4HR52641.28111049.210012084.8145141940
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60626283UCFC209C4HR52640.212.5101249.210513293.3160161945
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626292UCFC210C4HR52842.613101251.611013897.6165161950
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626308UCFC211C4HR53146.415131255.6125150106.11851922.255
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
60626317UCFC212C4HR53656.714171265.1135160113.11951925.460
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
60626326UCFC213C4HR53655.714161465.1145170120.22051925.465
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60626335UCFC214C4HR54061.416171474.6150177125.12151930.270
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626344UCFC215C4HR54062.516181677.8160184130.12201933.375
オープン
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
60626353UCFC216C4HR54267.316181682.6170200141.42402333.380
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626362UCFC217C4HR54569.618181885.7180208147.12502334.185
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626378UCFC218C4HR55078.318221896190220155.52652339.790
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする