旭精工
耐熱用ピロー形ユニット
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
ピロー形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
グリース記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60626624
UCPA201C4HR5
38
31
30.2
8
62
52
76
M10×1.5
12.7
12
12
HR5(スーパールーブNO.3)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626633
UCPA202C4HR5
38
31
30.2
8
62
52
76
M10×1.5
12.7
12
15
HR5(スーパールーブNO.3)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626642
UCPA203C4HR5
38
31
30.2
8
62
52
76
M10×1.5
12.7
12
17
HR5(スーパールーブNO.3)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626658
UCPA204C4HR5
38
31
30.2
8
62
52
76
M10×1.5
12.7
12
20
HR5(スーパールーブNO.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
60626667
UCPA205C4HR5
38
34.1
36.5
10
72
56
84
M10×1.5
14.3
15
25
HR5(スーパールーブNO.3)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60626676
UCPA206C4HR5
48
38.1
42.9
10
84
66
94
M14×2
15.9
18
30
HR5(スーパールーブNO.3)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626685
UCPA207C4HR5
48
42.9
47.6
12
95
80
110
M14×2
17.5
20
35
HR5(スーパールーブNO.3)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60626694
UCPA208C4HR5
54
49.2
49.2
12
100
84
116
M14×2
19
20
40
HR5(スーパールーブNO.3)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626703
UCPA209C4HR5
54
49.2
54.2
12
108
90
120
M14×2
19
25
45
HR5(スーパールーブNO.3)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626712
UCPA210C4HR5
60
51.6
57.2
14
116
94
130
M16×2
19
25
50
HR5(スーパールーブNO.3)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方