旭精工
耐熱用テークアップ形ユニット
形状
テークアップ形ユニット
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L5(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60626938
UCT201C4HR5
32
12
21
55
62
8
6
31
89
76
51
94
61
10
51
96
19
16
32
12.7
12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626947
UCT202C4HR5
32
12
21
55
62
8
6
31
89
76
51
94
61
10
51
96
19
16
32
12.7
15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626956
UCT203C4HR5
32
12
21
55
62
8
6
31
89
76
51
94
61
10
51
96
19
16
32
12.7
17
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626965
UCT204C4HR5
32
12
21
55
62
8
6
31
89
76
51
94
61
10
51
96
19
16
32
12.7
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60626974
UCT205C4HR5
32
12
24
63
70
10
9
34.1
89
76
51
97
62
10
51
100
19
16
32
14.3
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60626983
UCT206C4HR5
37
12
28
65
74
9
8
38.1
102
89
56
113
70
10
57
113
22
16
37
15.9
30
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60626992
UCT207C4HR5
37
12
30
70
80
8
8
42.9
102
89
64
129
78
13
64
129
22
16
37
17.5
35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627008
UCT208C4HR5
49
16
33
82
90
10
8
49.2
114
102
83
144
88
16
83
144
29
19
49
19
40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627017
UCT209C4HR5
49
16
35
82
90
10
8
49.2
117
102
83
144
87
16
83
145
29
19
49
19
45
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627026
UCT210C4HR5
49
16
37
87
98
9
10
51.6
117
102
83
149
90
16
86
151
29
19
49
19
50
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627035
UCT211C4HR5
64
22
38
88
100
9
10
55.6
146
130
102
171
106
19
95
174
35
25
64
22.2
55
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627044
UCT212C4HR5
64
22
42
102
114
10
11
65.1
146
130
102
194
119
19
102
194
35
32
64
25.4
60
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627053
UCT213C4HR5
70
26
44
102
118
10
13
65.1
167
151
111
224
137
21
121
224
41
32
70
25.4
65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627062
UCT214C4HR5
70
26
46
-
134
-
16
74.6
167
151
111
224
137
21
121
224
41
32
70
30.2
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627078
UCT215C4HR5
70
26
48
-
136
-
17
77.8
167
151
111
232
140
21
121
232
41
32
70
33.3
75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627087
UCT216C4HR5
70
26
51
-
146
-
15
82.6
184
165
111
235
140
21
121
236
41
32
70
33.3
80
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627096
UCT217C4HR5
73
30
54
-
150
-
16
85.7
198
173
124
260
162
29
157
264
48
38
73
34.1
85
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方