旭精工
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
ピロー形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60627105
CUCP201C-C4HR5
12
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627114
CUCP202C-C4HR5
15
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627123
CUCP203C-C4HR5
17
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627132
CUCP204C-C4HR5
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627148
CUCP205C-C4HR5
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627157
CUCP206C-C4HR5
30
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60627166
CUCP207C-C4HR5
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60627175
CUCP208C-C4HR5
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627184
CUCP209C-C4HR5
45
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627193
CUCP210C-C4HR5
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627202
CUCP211C-C4HR5
55
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627218
CUCP212C-C4HR5
60
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627227
CUCP213C-C4HR5
65
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627236
CUCP214C-C4HR5
70
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627245
CUCP215C-C4HR5
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627254
CUCP216C-C4HR5
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627263
CUCP217C-C4HR5
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627272
CUCP218C-C4HR5
90
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方