旭精工
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
ピロー形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60627288
CUCP201CE-C4HR5
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627297
CUCP202CE-C4HR5
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627306
CUCP203CE-C4HR5
17
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627315
CUCP204CE-C4HR5
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60627324
CUCP205CE-C4HR5
25
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60627333
CUCP206CE-C4HR5
30
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60627342
CUCP207CE-C4HR5
35
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60627358
CUCP208CE-C4HR5
40
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60627367
CUCP209CE-C4HR5
45
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627376
CUCP210CE-C4HR5
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60627385
CUCP211CE-C4HR5
55
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627394
CUCP212CE-C4HR5
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627403
CUCP213CE-C4HR5
65
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627412
CUCP214CE-C4HR5
70
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627428
CUCP215CE-C4HR5
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627437
CUCP216CE-C4HR5
80
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627446
CUCP217CE-C4HR5
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627455
CUCP218CE-C4HR5
90
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方