旭精工
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
角フランジ形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
全18種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60627464
CUCF201C-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
12
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627473
CUCF202C-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
15
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627482
CUCF203C-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
17
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627498
CUCF204C-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627507
CUCF205C-C4HR5
27
35.8
14
16
47
51
9
9
34.1
70
95
12
14.3
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627516
CUCF206C-C4HR5
31
40.2
14
18
51
55
9
8
38.1
83
108
12
15.9
30
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627525
CUCF207C-C4HR5
34
44.4
16
19
54
59
8
8
42.9
92
117
14
17.5
35
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60627534
CUCF208C-C4HR5
36
51.2
16
21
62
66
10
8
49.2
102
130
16
19
40
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60627543
CUCF209C-C4HR5
38
52.2
18
22
63
67
10
8
49.2
105
137
16
19
45
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627552
CUCF210C-C4HR5
40
54.6
18
22
66
71
9
10
51.6
111
143
16
19
50
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627568
CUCF211C-C4HR5
43
58.4
20
25
69
75
9
10
55.6
130
162
19
22.2
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627577
CUCF212C-C4HR5
48
68.7
20
29
80
86
10
11
65.1
143
175
19
25.4
60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60627586
CUCF213C-C4HR5
50
69.7
20
30
81
89
10
13
65.1
149
187
19
25.4
65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60627595
CUCF214C-C4HR5
54
75.4
24
31
-
98
-
16
74.6
152
193
19
30.2
70
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627604
CUCF215C-C4HR5
56
78.5
24
34
-
102
-
17
77.8
159
200
19
33.3
75
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627613
CUCF216C-C4HR5
58
83.3
24
34
-
107
-
15
82.6
165
208
23
33.3
80
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627622
CUCF217C-C4HR5
63
87.6
26
36
-
111
-
16
85.7
175
220
23
34.1
85
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627638
CUCF218C-C4HR5
68
96.3
26
40
-
122
-
17
96
187
235
23
39.7
90
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方