旭精工
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
角フランジ形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60627647
CUCF201CE-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627656
CUCF202CE-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627665
CUCF203CE-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
17
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627674
CUCF204CE-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627683
CUCF205CE-C4HR5
27
35.8
14
16
47
51
9
9
34.1
70
95
12
14.3
25
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627692
CUCF206CE-C4HR5
31
40.2
14
18
51
55
9
8
38.1
83
108
12
15.9
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60627708
CUCF207CE-C4HR5
34
44.4
16
19
54
59
8
8
42.9
92
117
14
17.5
35
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60627717
CUCF208CE-C4HR5
36
51.2
16
21
62
66
10
8
49.2
102
130
16
19
40
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
60627726
CUCF209CE-C4HR5
38
52.2
18
22
63
67
10
8
49.2
105
137
16
19
45
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60627735
CUCF210CE-C4HR5
40
54.6
18
22
66
71
9
10
51.6
111
143
16
19
50
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
60627744
CUCF211CE-C4HR5
43
58.4
20
25
69
75
9
10
55.6
130
162
19
22.2
55
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60627753
CUCF212CE-C4HR5
48
68.7
20
29
80
86
10
11
65.1
143
175
19
25.4
60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627762
CUCF213CE-C4HR5
50
69.7
20
30
81
89
10
13
65.1
149
187
19
25.4
65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60627778
CUCF214CE-C4HR5
54
75.4
24
31
-
98
-
16
74.6
152
193
19
30.2
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627787
CUCF215CE-C4HR5
56
78.5
24
34
-
102
-
17
77.8
159
200
19
33.3
75
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627796
CUCF216CE-C4HR5
58
83.3
24
34
-
107
-
15
82.6
165
208
23
33.3
80
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627805
CUCF217CE-C4HR5
63
87.6
26
36
-
111
-
16
85.7
175
220
23
34.1
85
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627814
CUCF218CE-C4HR5
68
96.3
26
40
-
122
-
17
96
187
235
23
39.7
90
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方