旭精工
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
丸フランジ形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60628182
CUCFC201C-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628198
CUCFC202C-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628207
CUCFC203C-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
17
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628216
CUCFC204C-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
20
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628225
CUCFC205C-C4HR5
21
29.8
6
10
6
41
45
9
9
34.1
115
70
90
63.6
12
14.3
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628234
CUCFC206C-C4HR5
23
32.2
7
10
8
43
47
9
8
38.1
125
80
100
70.7
12
15.9
30
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628243
CUCFC207C-C4HR5
26
36.4
8
11
8
46
51
8
8
42.9
135
90
110
77.8
14
17.5
35
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628252
CUCFC208C-C4HR5
26
41.2
8
11
10
52
56
10
8
49.2
145
100
120
84.8
14
19
40
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60628268
CUCFC209C-C4HR5
26
40.2
12.5
10
12
51
55
10
8
49.2
160
105
132
93.3
16
19
45
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60628277
CUCFC210C-C4HR5
28
42.6
13
10
12
54
59
9
10
51.6
165
110
138
97.6
16
19
50
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60628295
CUCFC211C-C4HR5
31
46.4
15
13
12
57
63
9
10
55.6
185
125
150
106.1
19
22.2
55
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628304
CUCFC212C-C4HR5
36
56.7
14
17
12
68
74
10
11
65.1
195
135
160
113.1
19
25.4
60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60628313
CUCFC213C-C4HR5
36
55.7
14
16
14
67
75
10
13
65.1
205
145
170
120.2
19
25.4
65
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628322
CUCFC214C-C4HR5
40
61.4
16
17
14
-
84
-
16
74.6
215
150
177
125.1
19
30.2
70
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628338
CUCFC215C-C4HR5
40
62.5
16
18
16
-
86
-
17
77.8
220
160
184
130.1
19
33.3
75
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628347
CUCFC216C-C4HR5
42
67.3
16
18
16
-
91
-
15
82.6
240
170
200
141.4
23
33.3
80
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60628356
CUCFC217C-C4HR5
45
69.6
18
18
18
-
93
-
16
85.7
250
180
208
147.1
23
34.1
85
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60628365
CUCFC218C-C4HR5
50
78.3
18
22
18
-
104
-
17
96
265
190
220
155.5
23
39.7
90
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方