旭精工
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
丸フランジ形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
注意
※品番により付属品が異なります。(CE:メクラカバー、C:貫通カバー)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60628374
CUCFC201CE-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628383
CUCFC202CE-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
15
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628392
CUCFC203CE-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
17
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628408
CUCFC204CE-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628417
CUCFC205CE-C4HR5
21
29.8
6
10
6
41
45
9
9
34.1
115
70
90
63.6
12
14.3
25
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60628426
CUCFC206CE-C4HR5
23
32.2
7
10
8
43
47
9
8
38.1
125
80
100
70.7
12
15.9
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628435
CUCFC207CE-C4HR5
26
36.4
8
11
8
46
51
8
8
42.9
135
90
110
77.8
14
17.5
35
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60628444
CUCFC208CE-C4HR5
26
41.2
8
11
10
52
56
10
8
49.2
145
100
120
84.8
14
19
40
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60628453
CUCFC209CE-C4HR5
26
40.2
12.5
10
12
51
55
10
8
49.2
160
105
132
93.3
16
19
45
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628462
CUCFC210CE-C4HR5
28
42.6
13
10
12
54
59
9
10
51.6
165
110
138
97.6
16
19
50
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60628478
CUCFC211CE-C4HR5
31
46.4
15
13
12
57
63
9
10
55.6
185
125
150
106.1
19
22.2
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60628487
CUCFC212CE-C4HR5
36
56.7
14
17
12
68
74
10
11
65.1
195
135
160
113.1
19
25.4
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60628496
CUCFC213CE-C4HR5
36
55.7
14
16
14
67
75
10
13
65.1
205
145
170
120.2
19
25.4
65
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628505
CUCFC214CE-C4HR5
40
61.4
16
17
14
-
84
-
16
74.6
215
150
177
125.1
19
30.2
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628514
CUCFC215CE-C4HR5
40
62.5
16
18
16
-
86
-
17
77.8
220
160
184
130.1
19
33.3
75
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628523
CUCFC216CE-C4HR5
42
67.3
16
18
16
-
91
-
15
82.6
240
170
200
141.4
23
33.3
80
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628532
CUCFC217CE-C4HR5
45
69.6
18
18
18
-
93
-
16
85.7
250
180
208
147.1
23
34.1
85
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628548
CUCFC218CE-C4HR5
50
78.3
18
22
18
-
104
-
17
96
265
190
220
155.5
23
39.7
90
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方