旭精工
耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
テークアップ形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60628724
CUCT201CE-C4HR5
12
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628733
CUCT202CE-C4HR5
15
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628742
CUCT203CE-C4HR5
17
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628758
CUCT204CE-C4HR5
20
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628767
CUCT205CE-C4HR5
25
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60628776
CUCT206CE-C4HR5
30
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628785
CUCT207CE-C4HR5
35
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628794
CUCT208CE-C4HR5
40
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628803
CUCT209CE-C4HR5
45
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628812
CUCT210CE-C4HR5
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60628828
CUCT211CE-C4HR5
55
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628837
CUCT212CE-C4HR5
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628846
CUCT213CE-C4HR5
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628855
CUCT214CE-C4HR5
-
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628864
CUCT215CE-C4HR5
75
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628873
CUCT216CE-C4HR5
80
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628882
CUCT217CE-C4HR5
85
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方