旭精工
耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60628898
UCP201C-C4HR5
38
56
62
8
6
31
30.2
15
62
66
95
127
13
19
12.7
12
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628907
UCP202C-C4HR5
38
56
62
8
6
31
30.2
15
62
66
95
127
13
19
12.7
15
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628925
UCP204C-C4HR5
38
56
62
8
6
31
33.3
15
62
66
95
127
13
19
12.7
20
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628934
UCP205C-C4HR5
38
63
70
10
9
34.1
36.5
16
70
76
105
140
13
16
14.3
25
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628943
UCP206C-C4HR5
48
65
74
9
8
38.1
42.9
18
83
87
121
165
17
21
15.9
30
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60628952
UCP207C-C4HR5
48
70
80
8
8
42.9
47.6
19
94
97
127
167
17
21
17.5
35
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60628968
UCP208C-C4HR5
54
82
90
10
8
49.2
49.2
19
100
104
137
184
17
25
19
40
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628977
UCP209C-C4HR5
54
82
90
10
8
49.2
54
20
108
114
146
190
17
22
19
45
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628986
UCP210C-C4HR5
60
87
98
9
10
51.6
57.2
22
114
120
159
206
20
25
19
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628995
UCP211C-C4HR5
60
91
100
11
10
55.6
63.5
22
126
133
171
219
20
25
22.2
55
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629013
UCP213C-C4HR5
70
102
118
10
13
65.1
76.2
27
150
156
203
265
25
29
25.4
65
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628916
UCP203C-C4HR5
38
56
62
8
6
31
30.2
15
62
66
95
127
13
19
12.7
17
オープン
取扱い終了
返品不可
60629004
UCP212C-C4HR5
70
102
114
10
11
65.1
69.8
25
138
145
184
241
20
25
25.4
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方