旭精工
耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
種類
耐熱用
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
使用温度範囲(℃)
常温~200
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60629022
UCP201E-C4HR5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629038
UCP202E-C4HR5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629056
UCP204E-C4HR5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629065
UCP205E-C4HR5
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629074
UCP206E-C4HR5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60629083
UCP207E-C4HR5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60629092
UCP208E-C4HR5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60629108
UCP209E-C4HR5
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629117
UCP210E-C4HR5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629126
UCP211E-C4HR5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629144
UCP213E-C4HR5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629047
UCP203E-C4HR5
オープン
取扱い終了
返品不可
60629135
UCP212E-C4HR5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方