曜日別特売

耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き

耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き - 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き - 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き - 旭精工
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム内容量1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60629153UCF201C-C4HR525.533.312154346863164861212.712
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629162UCF202C-C4HR525.533.312154346863164861212.715
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629187UCF204C-C4HR525.533.312154346863164861212.720
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
60629196UCF205C-C4HR52735.8141647519934.170951214.325
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629205UCF206C-C4HR53140.2141851559838.1831081215.930
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
60629214UCF207C-C4HR53444.4161954598842.9921171417.535
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629223UCF208C-C4HR53651.21621626610849.2102130161940
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629232UCF209C-C4HR53852.21822636710849.2105137161945
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629248UCF210C-C4HR54054.61822667191051.6111143161950
オープン
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
60629257UCF211C-C4HR54358.42025697591055.61301621922.255
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629275UCF213C-C4HR55069.720308189101365.11491871925.465
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629178UCF203C-C4HR525.533.312154346863164861212.717
オープン
取扱い終了
返品不可
60629266UCF212C-C4HR54868.720298086101165.11431751925.460
21,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする