旭精工
耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
種類
耐熱用
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
使用温度範囲(℃)
常温~200
形状
角フランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60629284
UCF201E-C4HR5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629293
UCF202E-C4HR5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629302
UCF203E-C4HR5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629318
UCF204E-C4HR5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629327
UCF205E-C4HR5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629336
UCF206E-C4HR5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60629345
UCF207E-C4HR5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629354
UCF208E-C4HR5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60629363
UCF209E-C4HR5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629372
UCF210E-C4HR5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60629388
UCF211E-C4HR5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629397
UCF212E-C4HR5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629406
UCF213E-C4HR5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方