旭精工
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60629677
UCFC201C-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629686
UCFC202C-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
15
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629704
UCFC204C-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629713
UCFC205C-C4HR5
21
29.8
6
10
6
41
45
9
9
34.1
115
70
90
63.6
12
14.3
25
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60629722
UCFC206C-C4HR5
23
32.2
7
10
8
43
47
9
8
38.1
125
80
100
70.7
12
15.9
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60629738
UCFC207C-C4HR5
26
36.4
8
11
8
46
51
8
8
42.9
135
90
110
77.8
14
17.5
35
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629747
UCFC208C-C4HR5
26
41.2
8
11
10
52
56
10
8
49.2
145
100
120
84.8
14
19
40
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629756
UCFC209C-C4HR5
26
40.2
12.5
10
12
51
55
10
8
49.2
160
105
132
93.3
16
19
45
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629765
UCFC210C-C4HR5
28
42.6
13
10
12
54
59
9
10
51.6
165
110
138
97.6
16
19
50
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60629774
UCFC211C-C4HR5
31
46.4
15
13
12
57
63
9
10
55.6
185
125
150
106.1
19
22.2
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629792
UCFC213C-C4HR5
36
55.7
14
16
14
67
75
10
13
65.1
205
145
170
120.2
19
25.4
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629695
UCFC203C-C4HR5
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
17
オープン
取扱い終了
返品不可
60629783
UCFC212C-C4HR5
36
56.7
14
17
12
68
74
10
11
65.1
195
135
160
113.1
19
25.4
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方