旭精工
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
丸フランジ形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60629808
UCFC201E-C4HR5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629817
UCFC202E-C4HR5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629826
UCFC203E-C4HR5
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629835
UCFC204E-C4HR5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629844
UCFC205E-C4HR5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60629853
UCFC206E-C4HR5
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629862
UCFC207E-C4HR5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60629878
UCFC208E-C4HR5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629887
UCFC209E-C4HR5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629896
UCFC210E-C4HR5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629905
UCFC211E-C4HR5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629914
UCFC212E-C4HR5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629923
UCFC213E-C4HR5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方