旭精工
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L5(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60629932
UCT201C-C4HR5
32
12
21
55
62
8
6
31
89
76
51
94
61
10
51
96
19
16
32
12.7
12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629948
UCT202C-C4HR5
32
12
21
55
62
8
6
31
89
76
51
94
61
10
51
96
19
16
32
12.7
15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629966
UCT204C-C4HR5
32
12
21
55
62
8
6
31
89
76
51
94
61
10
51
96
19
16
32
12.7
20
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629975
UCT205C-C4HR5
32
12
24
63
70
10
9
34.1
89
76
51
97
62
10
51
100
19
16
32
14.3
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629984
UCT206C-C4HR5
37
12
28
65
74
9
8
38.1
102
89
56
113
70
10
57
113
22
16
37
15.9
30
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629993
UCT207C-C4HR5
37
12
30
70
80
8
8
42.9
102
89
64
129
78
13
64
129
22
16
37
17.5
35
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630002
UCT208C-C4HR5
49
16
33
82
90
10
8
49.2
114
102
83
144
88
16
83
144
29
19
49
19
40
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630018
UCT209C-C4HR5
49
16
35
82
90
10
8
49.2
117
102
83
144
87
16
83
145
29
19
49
19
45
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630027
UCT210C-C4HR5
49
16
37
87
98
9
10
51.6
117
102
83
149
90
16
86
151
29
19
49
19
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630036
UCT211C-C4HR5
64
22
38
88
100
9
10
55.6
146
130
102
171
106
19
95
174
35
25
64
22.2
55
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630054
UCT213C-C4HR5
70
26
44
102
118
10
13
65.1
167
151
111
224
137
21
121
224
41
32
70
25.4
65
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629957
UCT203C-C4HR5
32
12
21
55
62
8
6
31
89
76
51
94
61
10
51
96
19
16
32
12.7
17
オープン
取扱い終了
返品不可
60630045
UCT212C-C4HR5
64
22
42
102
114
10
11
65.1
146
130
102
194
119
19
102
194
35
32
64
25.4
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方