旭精工
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
種類
耐熱用
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
使用温度範囲(℃)
常温~200
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60630063
UCT201E-C4HR5
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630072
UCT202E-C4HR5
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630097
UCT204E-C4HR5
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630106
UCT205E-C4HR5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630115
UCT206E-C4HR5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630124
UCT207E-C4HR5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630133
UCT208E-C4HR5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630142
UCT209E-C4HR5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630158
UCT210E-C4HR5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630167
UCT211E-C4HR5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630185
UCT213E-C4HR5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630088
UCT203E-C4HR5
オープン
取扱い終了
返品不可
60630176
UCT212E-C4HR5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方