旭精工
耐熱用ひしフランジ形ユニット
形状
ひしフランジ形ユニット
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
荷重種別
軽荷重
カバー
無し
軸穴種別
止めねじ付き円筒穴形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60625924
UCFL201C4HR5
25.5
33.3
12
15
-
-
-
-
31
113
90
60
-
12
12.7
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60625933
UCFL202C4HR5
25.5
33.3
12
15
-
-
-
-
31
113
90
60
-
12
12.7
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60625942
UCFL203C4HR5
25.5
33.3
12
15
-
-
-
-
31
113
90
60
-
12
12.7
17
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60625958
UCFL204C4HR5
25.5
33.3
12
15
-
-
-
-
31
113
90
60
-
12
12.7
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60625967
UCFL205C4HR5
27
35.8
14
16
-
-
-
-
34.1
130
99
68
-
16
14.3
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
60625976
UCFL206C4HR5
31
40.2
14
18
-
-
-
-
38.1
148
117
80
-
16
15.9
30
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
60625985
UCFL207C4HR5
34
44.4
16
19
-
-
-
-
42.9
161
130
90
-
16
17.5
35
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625994
UCFL208C4HR5
36
51.2
16
21
-
-
-
-
49.2
175
144
100
-
16
19
40
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626003
UCFL209C4HR5
38
52.2
18
22
-
-
-
-
49.2
188
148
108
-
19
19
45
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60626012
UCFL210C4HR5
40
54.6
18
22
-
-
-
-
51.6
197
157
115
-
19
19
50
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626545
UCFL211C4HR5
43
58.4
20
25
69
75
9
10
55.6
224
184
130
134
19
22.2
55
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626554
UCFL212C4HR5
48
68.7
20
29
80
86
10
11
65.1
250
202
140
144
23
25.4
60
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626563
UCFL213C4HR5
50
69.7
24
30
81
89
10
13
65.1
258
210
155
157
23
25.4
65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626572
UCFL214C4HR5
54
75.4
24
31
-
98
-
16
74.6
265
216
160
163
23
30.2
70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626588
UCFL215C4HR5
56
78.4
24
34
-
102
-
17
77.8
275
225
165
168
23
33.3
75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626597
UCFL216C4HR5
58
83.3
24
34
-
107
-
15
82.6
290
233
180
188
25
33.3
80
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626606
UCFL217C4HR5
63
87.6
26
36
-
111
-
16
85.7
305
248
190
198
25
34.1
85
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626615
UCFL218C4HR5
68
96.3
26
40
-
122
-
17
96
320
265
205
211
41
39.7
90
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方