耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き - 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き - 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き - 旭精工
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60627823CUCFL201C-C4HR525.533.31215434686311139060661212.712
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627832CUCFL202C-C4HR525.533.31215434686311139060661212.715
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627848CUCFL203C-C4HR525.533.31215434686311139060661212.717
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627857CUCFL204C-C4HR525.533.31215434686311139060661212.720
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627866CUCFL205C-C4HR52735.8141647519934.11309968731614.325
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
60627875CUCFL206C-C4HR53140.2141850559838.114811780841615.930
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
60627884CUCFL207C-C4HR53444.4161954598842.916113090941617.535
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
60627893CUCFL208C-C4HR53651.21621626610849.2175144100104161940
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627902CUCFL209C-C4HR53852.21822636710849.2188148108113191945
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627918CUCFL210C-C4HR54054.61822667191051.6197157115120191950
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
60627927CUCFL211C-C4HR54358.42025697591055.62241841301341922.255
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627936CUCFL212C-C4HR54868.720298086101165.12502021401442325.460
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627945CUCFL213C-C4HR55069.724308189101365.12582101551572325.465
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627954CUCFL214C-C4HR55475.42431-98-1674.62652161601632330.270
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627963CUCFL215C-C4HR55678.52434-102-1777.82752251651682333.375
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627972CUCFL216C-C4HR55883.32434-107-1582.62902331801882533.380
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627988CUCFL217C-C4HR56387.62636-111-1685.73052481901982534.185
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60627997CUCFL218C-C4HR56896.32640-122-17963202652052112539.790
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする