旭精工
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60628006
CUCFL201CE-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628015
CUCFL202CE-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628024
CUCFL203CE-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
17
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628033
CUCFL204CE-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628042
CUCFL205CE-C4HR5
27
35.8
14
16
47
51
9
9
34.1
130
99
68
73
16
14.3
25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60628058
CUCFL206CE-C4HR5
31
40.2
14
18
50
55
9
8
38.1
148
117
80
84
16
15.9
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60628067
CUCFL207CE-C4HR5
34
44.4
16
19
54
59
8
8
42.9
161
130
90
94
16
17.5
35
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628076
CUCFL208CE-C4HR5
36
51.2
16
21
62
66
10
8
49.2
175
144
100
104
16
19
40
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628085
CUCFL209CE-C4HR5
38
52.2
18
22
63
67
10
8
49.2
188
148
108
113
19
19
45
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628094
CUCFL210CE-C4HR5
40
54.6
18
22
66
71
9
10
51.6
197
157
115
120
19
19
50
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628103
CUCFL211CE-C4HR5
43
58.4
20
25
69
75
9
10
55.6
224
184
130
134
19
22.2
55
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628112
CUCFL212CE-C4HR5
48
68.7
20
29
80
86
10
11
65.1
250
202
140
144
23
25.4
60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628128
CUCFL213CE-C4HR5
50
69.7
24
30
81
89
10
13
65.1
258
210
155
157
23
25.4
65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628137
CUCFL214CE-C4HR5
54
75.4
24
31
-
98
-
16
74.6
265
216
160
163
23
30.2
70
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628146
CUCFL215CE-C4HR5
56
78.5
24
34
-
102
-
17
77.8
275
225
165
168
23
33.3
75
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628155
CUCFL216CE-C4HR5
58
83.3
24
34
-
107
-
15
82.6
290
233
180
188
25
33.3
80
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628164
CUCFL217CE-C4HR5
63
87.6
26
36
-
111
-
16
85.7
305
248
190
198
25
34.1
85
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60628173
CUCFL218CE-C4HR5
68
96.3
26
40
-
122
-
17
96
320
265
205
211
25
39.7
90
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方