旭精工
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60629415
UCFL201C-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
12
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629424
UCFL202C-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629442
UCFL204C-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60629458
UCFL205C-C4HR5
27
35.8
14
16
47
51
9
9
34.1
130
99
68
73
16
14.3
25
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629467
UCFL206C-C4HR5
31
40.2
14
18
50
55
9
8
38.1
148
117
80
84
16
15.9
30
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629476
UCFL207C-C4HR5
34
44.4
16
19
54
59
8
8
42.9
161
130
90
94
16
17.5
35
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629485
UCFL208C-C4HR5
36
51.2
16
21
62
66
10
8
49.2
175
144
100
104
16
19
40
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629494
UCFL209C-C4HR5
38
52.2
18
22
63
67
10
8
49.2
188
148
108
113
19
19
45
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629503
UCFL210C-C4HR5
40
54.6
18
22
66
71
9
10
51.6
197
157
115
120
19
19
50
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629512
UCFL211C-C4HR5
43
58.4
20
25
69
75
9
10
55.6
224
184
130
134
19
22.2
55
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629537
UCFL213C-C4HR5
50
69.7
24
30
81
89
10
13
65.1
258
210
155
157
23
25.4
65
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629433
UCFL203C-C4HR5
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
17
オープン
取扱い終了
返品不可
60629528
UCFL212C-C4HR5
48
68.7
20
29
80
86
10
11
65.1
250
202
140
144
23
25.4
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方