旭精工
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
種類
耐熱用
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
使用温度範囲(℃)
常温~200
形状
ひしフランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60629546
UCFL201E-C4HR5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629555
UCFL202E-C4HR5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60629564
UCFL203E-C4HR5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629573
UCFL204E-C4HR5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629582
UCFL205E-C4HR5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629598
UCFL206E-C4HR5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629607
UCFL207E-C4HR5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629616
UCFL208E-C4HR5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629625
UCFL209E-C4HR5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629634
UCFL210E-C4HR5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629643
UCFL211E-C4HR5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629652
UCFL212E-C4HR5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60629668
UCFL213E-C4HR5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方