三笠産業[工具]
バイブロコンパクター
寸法C(mm)
1030
振動数(Hz[v.p.m.])
73[4400]
速度(m/min)
0~27(前後進共)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
遠心力(kN[kgf])
エンジン型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60669927
MVH-308DSC-PAS
341
1540
445
860
45[4600]
ヤンマーL70V、4.8kW(6.5PS)、空冷ディーゼル
¥
2,231,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60669954
MVH-408DSC-PAS
407
1570
500
900
50[5100]
ヤンマーL100V、6.8kW(9.3PS)、空冷ディーゼル
¥
1,970,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません