三笠産業[工具]
コンクリートカッター
デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。
エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。
点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様
走行方式:半自走式
軸径(Φmm)
(ブレード)27
質量(kg)
165
タンク容量(L)
50
寸法A(mm)
1984
寸法B(mm)
542
寸法C(mm)
971
ブレード長さ(mm)
254~457
切断深さ(mm)
最大70~170
調整方式
(切断深度)手動スクリュー式
エンジン型式
ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60670033
MCD-318HS
¥
795,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません