曜日別特売

デスクはさみ

デスクはさみ - ALLEX
(1件のレビュー)

フッ素樹脂加工で粘着物が着き難い。
標準サイズです。
柄はテクニール樹脂で丈夫です。

刃部加工フッ素コート材質ステンレス鋼、PA.GF全長(mm)175質量(g)48繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6067074215124175
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60670742
2021-04-12
用途: 紙ゴミを裁断する時や、梱包の紐を切る時
卸売・小売業

まずデザインが気に入っています。
全体が黒のつや消しマットカラーなのが良いです。最近増えてきたカーブ形状の刃ではないですが切れ味は良いです。
指を通す穴が小さくゴムも付いてないので、人や使用用途によっては使いにくいと感じるかもしれないなと思いました。自分は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする