iHelp
2段腰袋
軽くて丈夫なELP腰袋。開口部には補強版にて型崩れを防止しています。
両側にセーフティコード取り付け用のハトメを付け右利き左利きに対応しています。
材質
本体:人工皮革・ポリエステル、金具:アルミ・鉄
仕様
落下防止コード取付け用フック穴付
寸法(mm)
200×180×90
色
ブラック
質量(g)
238
タイプ
2段腰袋
深さ(mm)
【ポケット】大:180/小:110
収納幅(mm)
約160
ベルト通し幅(mm)
約70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60670828
IH-449
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください