BIGMAN(ビッグマン)
クラフトハサミ
厚紙・段ボール・ペットボトルの切断に 布の裁断に 果実収穫・生花に
材質
刃:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
寸法(mm)
160×80×10
全長(mm)
160
色
レッド
質量(g)
64
タイプ
スタンダードタイプ
適合材
ペットボトル・摘果・生花・布・厚紙・ダンボール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60673567
IK-80
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください