大久保植木鋏

大久保植木鋏 BIGMAN(ビッグマン)

園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。

寸法(mm)180×105×15 全長(mm)180 ブラック/シルバー 質量(g)239 タイプ大久保植木鋏 刃長(mm)55 切断能力生木:10mm以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60681154 SP-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする