曜日別特売

追入のみ

追入のみ - BIGMAN(ビッグマン)追入のみ - BIGMAN(ビッグマン)追入のみ - BIGMAN(ビッグマン)追入のみ - BIGMAN(ビッグマン)追入のみ - BIGMAN(ビッグマン)追入のみ - BIGMAN(ビッグマン)追入のみ - BIGMAN(ビッグマン)追入のみ - BIGMAN(ビッグマン)

鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。

用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ内容量1個
全8種類を絞り込む
刃幅(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681714-21330
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60681723-19124
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
60681732-17221
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
60681748-15918
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
60681757-14515
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
60681766-13212
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
60681775-1189
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60681784-1096
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする