曜日別特売

二丁鎌 毛引 大

二丁鎌 毛引 大 - BIGMAN(ビッグマン)二丁鎌 毛引 大 - BIGMAN(ビッグマン)二丁鎌 毛引 大 - BIGMAN(ビッグマン)二丁鎌 毛引 大 - BIGMAN(ビッグマン)二丁鎌 毛引 大 - BIGMAN(ビッグマン)
材質幅(mm)【筋付け】1~95刃数2枚寸法(mm)120×112×53質量(g)164内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681994-
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする