産業用シリアルデバイスサーバ

産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA

WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート
標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート
多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート
すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵
SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート
TelnetまたはWebブラウザによる設定

RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
通信速度
インターフェース
ポートの種類
LAN設定
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60686018NPort 51101230.4KbpsRS-232オスDB9イーサネット:10/100Mbps,RJ45、保護:1.5KVの磁気絶縁機能搭載
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
60686027NPort 5110 w/o adapter-----
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
60686036NPort 5110-T-----
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
60686045NPort 51301921.6KbpsRS-422/485オスDB9イーサネット:10/100Mbps,RJ45、保護:1.5KVの磁気絶縁機能搭載
オープン
20,980
23,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686054NPort 51501921.6KbpsRS-232/422/485オスDB9イーサネット:10/100Mbps,RJ45、保護:1.5KVの磁気絶縁機能搭載
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする