2連はしご スーパージョブ

2連はしご スーパージョブ ピカコーポレイション

最大使用質量130kgの業務用2連はしご。JIS1300形規格品。
プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現。
伸縮ロープがたるまないエンドレス構造。

最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)340 材質アルミ合金 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、JIS規格品(1300形) 内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60687375 2JOB-53A 5.27 3.23 11.6 340(上はしご) 359(下はしご)
105,000
66,980
73,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60687384 2JOB-60A 5.95 3.57 13.1 340(上はしご) 359(下はしご)
115,000
72,980
80,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60687393 2JOB-74A 7.31 4.25 17.8 340(上はしご) 360(下はしご)
130,000
78,980
86,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60687402 2JOB-80A 7.99 4.59 22.2 340(上はしご) 360(下はしご)
146,000
88,980
97,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする