ソルティライチ

ソルティライチ キリン
(1件のレビュー)

暑い国・タイの家庭で出会った、旬の果物と塩と氷を合わせたデザート”ローイゲーオ”がヒント。
まろやかな味わいの沖縄海塩で引き出したライチの繊細で優しい甘みと豊かな香りが楽しめる、おいしい塩分・水分補給飲料。

容量(mL)500 容器ペットボトル 賞味期限12ケ月 原材料果実(グレープフルーツ、ぶどう、ライチ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、果糖)、食塩(沖縄県産)、酸味料、香料 アレルギー該当無し 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:34kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:8.4g、食塩相当量:0.11g、ナトリウム:44mg、リン:1mg、カリウム:13mg 商品タイプ液体タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60696308 - 1箱(500mL×24本)
3,432
 
 
取扱い終了

返品不可
40329599 - 1箱(1.5L×8本)
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60696308 - 53245457 - - キリン 世界のKitchenから ソルティライチ キリン 53245457 キリン 世界のKitchenから ソルティライチ キリン 1箱(500mL×24本) 3,498 税込3,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60696308
2017-09-18
用途:
炎天下のスポーツで。
松山学習教室 様 (サービス業)

爽やかで、すっきりした飲み口。甘みがないのに、また飲みたくなる味です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする