曜日別特売
モノタロウ

パイロットベアリングプーラー 3本爪

パイロットベアリングプーラー 3本爪 - モノタロウパイロットベアリングプーラー 3本爪 - モノタロウパイロットベアリングプーラー 3本爪 - モノタロウ
(26件のレビュー)

3本爪なのでしっかり固定できます。

用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38内容量1個
注意
※用途以外で使用しないでください。※作業時は手袋、メガネなど保護具を着用し行ってください。※本品は取り外し専用の工具です。※インパクトレンチといったパワー工具で使用しないでください。※ベアリングの形状や取り付け状況によっては爪が掛からず使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60980973-
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: リアブレーキキャリパー サイドブレーキ用ニードルベアリング抜き取り
製造業

届いて10分後には抜けました。
適合サイズを守って必要以上に爪を開かなければ簡単には壊れないと思います。
奥詰まりのベアリングを抜くには爪のかえしから先端までが少し長いので削るなどすればよほど締りバメでない限りは使用できそうです。

3が参考にしています
2025-06-17
用途: ベアリングの外枠の残った物を取りたかった。
ガンダーラ真鶴サービス業

6000番のベアリングの、外側が、ボールの飛出しによって残ってしまった物を取り出したかったのですが、爪の部分が、曲がるほど、締め付けて引き出そうとしたのですが、受け部分を熱したり、ベアリングの部分を冷却しても、爪には引っかかることなく抜けませんでした、結局ベアリングの一部を切断して、取り除きましたが、シャフトを抜いた形でベアリング全体を引き出すのは出来るみたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 60980973
2024-04-24
用途: バイクのフロントアクスルベアリングの打ち直し
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューはあまり良くなかったが、ダメ元で買ってみました.
古くなったベアリングを引き抜くために使い、特に問題なく普通にベアリングを外す事ができました.
ちなみにサイズは6005です.
インナーレースに引っかかれば良いので、あまり爪を開きすぎない様にしました.
使い方を間違えなければ、普通に使えると思います.

1が参考にしています
対象商品 : 60980973
2022-11-08
用途: バイクホイールのベアリング外し
不動産業

爪を引っ掛ける事が出来ず外すことが出来ませんでした、他のモノタロウブランドの「パイロットベアリングプーラーセット」であっさり抜くことが出来ました。今回購入したこのプーラーは他の部分に使用しようと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 60980973
2021-12-27
用途: NSR50バランスシャフトベアリング専用工具のベースとして
製造業

NSR50クランクケース内、バランスシャフトベアリングのクランクケース側ベアリングプーラへの使用を前提に改造ベースとして買いました。いろいろ加工して使えました

対象商品 : 60980973
2021-11-23
用途: メンテナンス
サービス業

まだ箱からあけてませんが・・・工具箱にはいれましたので今後活用されるとおもいます。

対象商品 : 60980973
2021-10-25
用途: VGエンジンのパイロットベアリング抜き
ホースサービス土浦

VGエンジンでは全く問題なく、パイロットベアリングが抜けました。コスパ含めて素晴らしい工具です。

対象商品 : 60980973
2021-10-03
用途: 各種機器のメンテナンス
村秀丸農・林・水産業

奥詰まりのベアリングの取り外しに使用します。非常に便利です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする