LEDライト TK16
4段階明るさ切り替え機能付きです。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
特殊用途防水
全長(mm)140
材質6061-T6(アルミニウム合金)
色ブラック
仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載
トラスコ品番819-3762
セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング
質量(g)122
全光束(Lm)1000
保護等級IP68
外径(mm)34
明るさリチウム電池使用時ターボ
照射距離(m)240
点灯時間約150時間
電球の種類LED
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20