日本緑十字社
有害物質ステッカー標識 医薬用外劇物 360×90mm 10枚組 ユポ
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。
耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
用途
当該情報の明示(指示)に
表示内容
医薬用外劇物
取付け方法
貼付タイプ
材質
基材:ユポ、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
814-8538
厚さ(mm)
0.1
サイズ
360×90mm
質量(g)
100
縦(mm)
360
横(mm)
90
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
60776187
47102
¥2,800
取扱い終了
¥2,800
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください