ラバーメイド アンタッチャブルコンテナ グレイ
洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
耐久性に優れ汎用性の高いベーシックなダストボックスです。
用途ゴミ箱
容量(L)132.5
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
仕様リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365)
トラスコ品番819-4541
質量(kg)4.5
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
内容量1個
洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
耐久性に優れ汎用性の高いベーシックなダストボックスです。